Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1077414 Herst.-Nr.: 93360100 EAN/GTIN: 10076490445161 |
| |
|
| | |
| Der dünnste chemikalienfeste Reinraumhandschuh für den EinmalgebrauchTyp: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz bietet. Hoher Tragekomfort über längere Zeiträume durch das extra weiche Material und die ergonomische Passform. Standards:- ASTM D6319
- CE 0086
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- UKCA 0321
Verpackungseinheit:50 Handschuhe / Polybeutel; 500 Handschuhe / Karton Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.198 mm | Länge: | 285 mm | Dicke der Manschette: | 0.13 / 5.1 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Ja | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 9,5-10,0 | Reinraum-Klasse: | Class 100/ISO 5 & Class 1000/ISO 6 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2000X | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLOPST | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 22,80* | € 31,88* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 23,07* | € 33,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 18,90* | ab € 25,83* | € 37,57* | | | | | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,02* | € 47,35* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 37,68* | € 50,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Pakete (ab € 0,4614* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|