| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1077327 Herst.-Nr.: 87137085 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strukturiertes Griffprofil an Innenhand und Fingern für einen guten Trockengriff. Sehr dehnfähig für nur minimale HandermüdungTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Ungefütterter Handschuh mit Rollrand aus Naturgummilatex. Nicht velourisiert.
- Gute Weiterreißfestigkeit.
- Starke Schutzschicht und doch feinfühlig.
- Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
- Exzellente Flexibilität, hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit.
Anwendungsbereiche:- Verarbeiten von Obst und Gemüse
- Lebensmittelverarbeitung und Fleischverpackung
- Wartungsinspektion
- Warten und Reinigen von Laboren
- Chemikalienverarbeitung
- Chemische Verarbeitungsprozesse
Standards:- CE 0493
- EN 374:2003
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016
- Food Contact
Verpackungseinheit: - 1 pair per inner bag,12 inner bags per master bag,12 master bags per carton ( FOR EMEA / APAC )
- 12 pairs per bag ,12 bags per carton ( FOR NA/LAC )
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Naturfarben | Dicke: | 0.35 mm | Länge: | 320 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 8,5 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | X010A | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | KLT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr. 8,5, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,18004* | € 21,39* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,78* | € 25,80* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,35004* | € 29,57004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,315* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|