Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M
Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M
Artikel-Nr.:
     4012-106793
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100134185
EAN/GTIN:
     0048011094939
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handblock Handpads
Handpadhalter
Handblock

Scotch-Brite™ PH961
Ausführung: Die Unterseite ist mit Häkchen ausgestattet, die das Vlies sicher festhalten.

Anwendung: Verwendbar für Handpads (Bestell-Nr. 8451) und Vliesstücke (Bestell-Nr. 8454).

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100134185
Ursprungsland:
USA
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 10,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,81*
€ 10,88*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,99*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,21*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.