Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4002-4050300854083 Herst.-Nr.: 4050300854083 EAN/GTIN: 4050300854083 |
| | |
|
| | |
| Starter für Reihenschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C. Weitere Informationen: | | Elektronisch: | false | Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: | true | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | false | Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: | false | Geeignet für Leuchtstofflampe: | true | Geeignet für Lampenleistung: | 4 W | 22 W | Schaltung: | Tandem | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampen - Starter, Serienbetrieb, ST 151 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 0,26* | € 0,57* | | | | | 3 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | Lager 4002 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,69* | € 0,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4002 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4002 | | Versand: Lager 4002 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|