| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2671312 Herst.-Nr.: 672.2854.01.00 EAN/GTIN: 4004581584757 |
| |
|
| | |
| Terrassenüberdachung 672 Die WEKA Terrassenüberdachung 672 erhält durch 120 mm starke Pfosten optimale Stabilität. Das hochwertig verarbeitete Leimholz zeichnet sich durch eine besonders hohe Formstabilität aus. Ein echter Hingucker wird diese Überdachung durch Ihre moderne Optik dank abgeschrägter Knöpfe. Zudem ist sie auch als Carport nutzbar und so ein echter Allrounder. Unter der 205 cm hohen Terrassenüberdachung lässt sich ein gemütliches Plätzchen zum Verweilen, Beisammensitzen, Grillen einrichten als Carport bekommt Ihr Auto einen hochwertigen Stellplatz. - Material: Holz, - Produktart: Terrassenüberdachung Ausführung Größe 2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 267 kg | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| |