Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur 3-teilig, 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur 3-teilig, 110cm
Festzeltgarnitur 3-teilig, 110cm
Artikel-Nr.:
     400-2664495
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     993502
EAN/GTIN:
     4057622935025
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Festzeltgarnitur 3-teilig, 110cm


Solide Festzeltgarnitur in kleiner Ausführung 110cm, 3-teilig, Oberflächen Kiefernholz klar lackiert (UV-beständig), Gestell dunkelgrün pulverbeschichtet (Winkeleisen 30x30x2mm).
- Gewicht: 26 kg, - Produktart: Festzeltgarnitur
1 Tisch, 2 Bänke




Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.