Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boulevardklapptisch 132x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boulevardklapptisch 132x90cm
Boulevardklapptisch 132x90cm
Artikel-Nr.:
     400-2569670
Hersteller:
     MFG
Herst.-Nr.:
     01233803
EAN/GTIN:
     4013806057099
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch 132 x 90 cm

Boulevardklapptisch 132x90cm


Dieser Boulevardklapptisch in den Maßen 132x90 cm ist eine elegante Wahl für Ihren Außenbereich.

Mit einem silbernen Gestell und der punti-grauen Platte ist er nicht nur funktional, sondern auch stilvoll. Dieser Klapptisch bietet ausreichend Platz und ist ideal für gemütliche Stunden im Freien. Einfach aufzustellen und leicht zu verstauen, ist er eine praktische Ergänzung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und Aktivitäten im Freien mit diesem stilvollen Boulevardklapptisch.





- Breite: 90, - Länge: 132, - Produktart: Klapptisch





Weitere Informationen:
Länge:
132
Breite:
90
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, gartentische eckig, Klapptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.