Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Motorsäge MSA 60 C-B
Akku-Motorsäge MSA 60 C-B
Artikel-Nr.:
     400-2562533
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     MA040115800
EAN/GTIN:
     0886661315543
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B


Mit der vielseitigen Akku-Motorsäge STIHL MSA 60 C können Sie die private Garten- und Grundstückspflege rund ums Haus oder handwerkliche Arbeiten ausführen. Die leichte und handliche MSA 60 C ist das ideale Arbeitsgerät, wenn Sie Äste von Bäumen und Sträuchern schneiden möchten oder für den Zuschnitt von Brennholz und handwerkliche Tätigkeiten wie das Aufarbeiten von Holz. Die leise Säge gehört zum STIHL AK-System und kann von Ihnen ohne Gehörschutz genutzt werden. Dank leisem und emissionsfreiem Betrieb können Sie sie in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngegenden und selbst in geschlossenen Räumen nutzen. 

Dabei sorgt die serienmäßig mitgelieferte 30 cm Schneidgarnitur aus der 1/4" P Picco Micro 3 (PM3) Sägekette und der Führungsschiene STIHL Rollomatic E Mini für ein konstant präzises Schnittverhalten und saubere Schnitte. Die Drehzahl lässt sich stufenlos regulieren, sodass sich die Leistung einfach anpassen und kontrollieren lässt. 

Eine optimale Balance, die integrierte STIHL Kettenschnellspannung und das Bediensystem mit einem Vibrationen absorbierendem Softgriff mit Ergohebel ermöglichen eine hohe Ergonomie während des Arbeitens. Am stufenlosen Schalthebel, der über einen seitlichen Sperrknopf verfügt, können Sie die Motorsäge sicher und komfortabel bedienen. Mit dem zusätzlichen Bremssystem QuickStop Super lässt sich die Kettenbremse schnell in allen Arbeitspositionen auslösen. Dank des transparenten Öltanks behalten Sie den Ölfüllstand stets bequem im Blick. Beim Aufbewahren oder zum Transportieren der STIHL MSA 60 C kann der Akku in eine Zwischenposition eingerastet werden. Der Akku ist dadurch fest im Gerät fixiert, ohne dass die Kontakte für den Stromfluss geschlossen sind. 

In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Kettensäge STIHL MSA 60 C arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt.


- Produktart: Motorsäge, - Schalldruckpegel (LpA): 83dB(A), - Schallleistungspegel (LWA): 94dB(A), - Vibration: 3,2/3,4m/s² (links/rechts)

Ausführung ohne Akku und Ladegerät



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,737 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.