Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacemaker Geräteschrank 6x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Spacemaker Geräteschrank 6x3
Artikel-Nr.:
     400-2559675
Hersteller:
     Spacemaker
Herst.-Nr.:
     SMPS63
EAN/GTIN:
     0026862112941
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
geräte schrank

Spacemaker Geräteschrank 6x3


Spacemaker Geräteschränke

Die Geräteschränke von Spacemaker sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Utensilien rund um Haus und Garten: Verstauen Sie Ihre Polster, Grillzubehör, Geräte und Spielzeug einfach und sicher im Spacemaker Geräteschrank. Große Flügeltüren samt Verriegelung sowie eine Wandhöhe von 1,83 m ermöglichen ein einfaches Verstauen, auch von sperrigen oder längeren Gegenständen. Die Konstruktion aus galvanisiertem Stahl ist besonders langlebig, robust und witterungsbeständig und somit bestens für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb geeignet.

Die mehrfarbige Gestaltung in zwei Grautönen sorgt für ein modernes, edles Erscheinungsbild und vorgefertigte, vorgebohrte Teile ermöglichen einen unkomplizierten Aufbau. Die Spacemaker Geräteschränke sind in drei Größen erhältlich und somit auch für kleinere Gärten und Terrassen geeignet:
139x100 cm
172x100 cm
191x100 cm

Besonderheiten:
Ideal zur Aufbewahrung von Polstern, Gartenutensilien und Geräten
Große, verriegelbare Doppeltür
Griffe aus gebürstetem Metall
Robuste, witterungsbeständige Konstruktion aus galvanisiertem Stahl
Mehrfarbige Gestaltung in zwei Grautönen
Erhältlich in drei Größen
Ideal auch für kleinere Gärten und Terrassen geeignet
- Breite: 191, - Gewicht: 50 kg, - Höhe: 200, - Länge: 100, - Material: Metall





Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Material:
Metall
Länge:
100
Breite:
191
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Geräteaufbewahrung, Gartenschrank, Gartenaufbewahrung, Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.