Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550069 Herst.-Nr.: PSMG3 EAN/GTIN: 4015000429207 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber Ultra Gel Mini Trio, farblos, 3x 1g Für ein optimales Ergebnis den Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker wird die Verklebung. Anschließend die Teile sofort zusammendrücken und je nach Material ca. 10-80 Sekunden halten. Den Klebstoff kühl und trocken lagern. - Breite: 84, - Gewicht: 0,0292 kg, - Höhe: 165, - Länge: 16, - Produktart: Klebstoff, - Weitere Eigenschaften: hohe Flexibilität, hohe Schlagfestigkeit, wasserfeste Verklebung D3 nach DIN EN204, gelförmig 1x 3g Tube Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0292 kg | Länge: | 16 | Breite: | 84 | Höhe: | 165 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,57* | € 3,39* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|