| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550053 Herst.-Nr.: PKBW1 EAN/GTIN: 4057278001747 |
| | | |
|
| | |
| Montagekleber Kleben statt Bohren Wasserresistent, weiß Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig, fettfrei und frei von Trennmitteln sein. Den Klebstoff einseitig vertikal in Strängen oder punktuell auf die Fläche auftragen. Dies ist abhängig von der Größe und Form des Objekts. Bis zu 15 Minuten ist es möglich die Klebeflächen zu korrigieren, dann die Gegenstände zusammendrücken. Weiter muss beachtet werden, dass die Stränge nicht zusammenfließen und dass eine Hinterlüftung besteht (Hebelwirkung berücksichtigen). *Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden. **Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, Messing, Kupfer und PTFE o. ä. - Breite: 43, - Gewicht: 0,162 kg, - Höhe: 215, - Länge: 120, - Produktart: Montagekleber, - Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten 1x 142g Tube Inhalt 142g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,162 kg | Länge: | 120 | Breite: | 43 | Höhe: | 215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,40* | € 6,30* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,36* | € 6,49* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 4,49* | € 6,56* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,73* | € 6,77* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 142 Gramm (ab € 0,03416* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|