| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550027 Herst.-Nr.: MGT3 EAN/GTIN: 4015000089524 |
| | | |
|
| | |
| Grundierung Universal, transparent, 2,5l Die Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sowie wasserlösliche, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Alte Tapeten mit Metylan Tapetenablöser Expert oder Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen. Die Metylan Universal Grundierung kann mit Bürste, Pinsel, Rolle oder Airless aufgetragen werden. Zur Regulierung der Saugfähigkeit die Grundierung einmal unverdünnt auftragen. Bei schwach saugfähigen Untergründen Auftrag in verdünntem Ansatzverhältnis (2 Teile Metylan Universal Grundierung : 1 Teil Wasser). Bei stark saugfähigen und sehr glatten Betonflächen hat sich eine Untergrundvorbehandlung mit 2 Teilen Metylan normal (1 : 70) und 1 Teil Metylan Ovalit P bewährt. Schälölmittelreste auf Beton vor Tapezier- und Klebearbeiten unbedingt beseitigen. Die Überarbeitung der grundierten Flächen kann nach ausreichender Trocknung erfolgen. - Breite: 150, - Gewicht: 2,663 kg, - Höhe: 193, - Länge: 122, - Produktart: Grundierung, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: ca. 100 ml/m² 1x 2,5l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,663 kg | Länge: | 122 | Breite: | 150 | Höhe: | 193 |
|
| | |
| | | |
| |