Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar
NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar
NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar
Artikel-Nr.:
     400-2513185
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326181
EAN/GTIN:
     4023122281764
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar


In nordisch schlichtem Design Abnehmbarer Deckel zur Wasserentnahme mit integrierter Kindersicherung Zusätzlicher Komfortanschluss für die Wasserentnahme mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode 5 Jahre Garantie
- Gewicht: 8 kg, - Höhe: 1180, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Speicher

Farbe graphite grey



Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Material:
PE/HDPE
Höhe:
1180
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass, Nordic Regenspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.