| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2513180 Herst.-Nr.: 326154 EAN/GTIN: 4023122279068 |
| |
|
| | |
| NATURA 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale, graphite grey Behälter mit einzigartiger wellenförmiger Oberflächenstruktur 2 Funktionen: Regenwassernutzung und Deko Die integrierte Pflanzschale mit Komfort-Entnahme und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung Windsicherung, Zulaufdichtung DN 19/32 sowie Pflanzvlies im Lieferumfang enthalten Der Behälter verfügt über zwei hochwertige integrierte Messinggewinde Zusätzlicher Komfortanschluss für die Wasserentnahme mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode - Farbe: graphitgrau, - Gewicht: 15 kg, - Höhe: 1500, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Regenwasser-Speicher Volumen 350L Weitere Informationen: | | Farbe: | graphitgrau | Gewicht: | 15 kg | Material: | PE/LLDPE | Höhe: | 1500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |