Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage
Artikel-Nr.:
     400-2441613
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     5954065000
EAN/GTIN:
     4004581525095
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool
Sandfilteranlage

Massivholzpool 595 Gr. 2 inkl. Technikraum/Sonnendeck und Sandfilteranlage


Der WEKA Massivholzpool 595 Gr. 2 bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung. Dank der rechteckigen Form können die Kleinen Ihre Runden drehen und der Badespaß ist gesichert. In der Lieferung sind der Technikraum, ein Lagerraum mit Belüftungsgitter, das Sonnendeck und die Filteranlage enthalten. Die Innenfolie können Sie aus verschiedenen Ausführungen wählen. Zur Herstellung wurde ausschließlich qualitativ hochwertiges Holz verwendet, das kesseldruckimprägniert ist, um den Pool so vor Wind und Wetter zu schützen. Dank der ausführlichen Montageanleitung können Sie Ihr Gartenhighlight problemlos selbst aufbauen und Ihrem persönlichen Badespaß steht nichts mehr im Weg.
- Breite: 490, - Filteranlage: Sandfilter, - Gewicht: 1156 kg, - Höhe: 203, - Länge: 650

Tiefe 650cm
Folienfarbe Blau


Weitere Informationen:
Gewicht:
1156 kg
Länge:
650
Breite:
490
Höhe:
203
Weitere Suchbegriffe: Sandfilterpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.562,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.797,20*
€ 5.708,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.746,54*
€ 5.648,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.614,32*
€ 5.491,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.562,99*
€ 5.429,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.