Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau
Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau
Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau
Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau
Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau
Artikel-Nr.:
     400-2396277
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WM115032
EAN/GTIN:
     4260280774466
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Festzelt

Camping Pavillon Flexion 6-Seiten grau


An jedem Ort ein schattiges Plätzchen - Westmann Camping Pavillon
Der Outdoor Pavillon besteht aus 210D Polyester mit UPF-50+- Sonnenschutz und die Stagen aus Fiberglas. Das Mesh-Gewebe schützt vor Insekten und dient zur optimalen Ventilation.
Durch das angenehme Eigengewicht von 9 kg und der Tragetasche kann der Pavillon flexibel im Garten oder bei einem Campingausflug aufgestellt werden. Im Innenraum ist Platz für einen Gartentisch und Campingstühle und ein ungestörtes Picknick ist möglich. Fixiert wird der Camping Pavillon durch die mitgelieferten Erdanker.
- Breite: 300, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 225, - Länge: 350





Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Länge:
350
Breite:
300
Höhe:
225
Weitere Suchbegriffe: Gartenpavillion, Gartenpavillon, Partyzelt, Pavillion, Pavillon, partyzelt grau, gartenpavillon, Sommerpavillon, Sojag, Überdachung, Gartenlaube, Aluminiumpavillon, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.