Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe Ø34mm, grün, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe Ø34mm, grün, Kunststoff
Strebenkappe Ø34mm, grün, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     400-2393417
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     042069
EAN/GTIN:
     4047883069133
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe

Strebenkappe Ø34mm, grün, Kunststoff


Strebenkappe, einfache Montage
- Gewicht: 0,014 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Weitere Suchbegriffe: Garten, Zaun, Srebe, Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.