Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2361442
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     SSR25
EAN/GTIN:
     8412081307107
Suchbegriffe:
Campingdusche
Gartendusche
gartendusche

Harz Solardusche mit Fußdusche, 25l, schwarz


Solardusche aus Harz mit Fußwaschhahn 25 l - schwarzer Farbe - Höhe 219 cm
- Breite: 17, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 6,18 kg, - Höhe: 219, - Länge: 19, - Material: Harz, - Produktart: Solardusche aus Harz
Solardusche aus Harz, Fuß-Wasserhahn




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,18 kg
Material:
Harz
Länge:
19
Breite:
17
Höhe:
219
Weitere Suchbegriffe: Solardusche aus Harz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.