Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenüberdachung Ancona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Artikel-Nr.:
     400-2353492
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     201471-00-20
EAN/GTIN:
     4018211201471
Suchbegriffe:
Terrassenüberdachung
terrassenüberdachung

Terrassenüberdachung Ancona


SKAN HOLZ Terrassenüberdachung Ancona

• Außenmaße 648 x 400 cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
• farblich unbehandelt
• Pfosten 12 x 12 cm inkl. Aufschraubstützen
• stabile Doppelpfettenkonstruktion ohne Mittelpfosten
• Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
• Lieferung ohne Wandbefestigungsmaterial


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Leimholz gefertigt. Dieses besteht aus mehreren getrockneten, der Länge nach durch Keilzinkung verbundenen Lagen. Diese werden übereinander wetterfest verleimt. So entsteht ein tragfähiger Balken der gegenüber natürlich gewachsenem Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung neigt.
Farbliche Behandlung
Dieser Bausatz ist farblich unbehandelt. Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Der allseitige Erstanstrich sollte vor der Montage erfolgen. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz und Insektenbefall. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlußbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus stabilen, 16 mm dicken Polycarbonat Doppelstegplatten. Die Oberseite ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen. Befestigt werden diese durch hochwertige Aluminium-Profile mit EPDM-Lippendichtungen.
Verankerung
Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl inklusive Dübel zum Befestigen auf das bauseitig erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


Farbe natur
Größe 648x400cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
420 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.917,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,41*
€ 3.876,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.221,31*
€ 3.833,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,73*
€ 3.643,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.979,97*
€ 3.546,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,90*
€ 3.472,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.