Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenüberdachung Ancona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Terrassenüberdachung Ancona
Artikel-Nr.:
     400-2353490
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     201457-11-20
EAN/GTIN:
     4018211000241
Suchbegriffe:
Terrassenüberdachung
terrassenüberdachung

Terrassenüberdachung Ancona


SKAN HOLZ Terrassenüberdachung Ancona

• Außenmaße 648 x 350 cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
• farblich behandelt in weiß
• Pfosten 12 x 12 cm inkl. Aufschraubstützen
• stabile Doppelpfettenkonstruktion ohne Mittelpfosten
• Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
• Lieferung ohne Wandbefestigungsmaterial


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Leimholz gefertigt. Dieses besteht aus mehreren getrockneten, der Länge nach durch Keilzinkung verbundenen Lagen. Diese werden übereinander wetterfest verleimt. So entsteht ein tragfähiger Balken der gegenüber natürlich gewachsenem Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung neigt.
Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und läßt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.
Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.
Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus stabilen, 16 mm dicken Polycarbonat Doppelstegplatten. Die Oberseite ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen. Befestigt werden diese durch hochwertige Aluminium-Profile mit EPDM-Lippendichtungen.
Verankerung
Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl inklusive Dübel zum Befestigen auf das bauseitig erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


Farbe weiß
Größe 648x350cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
350 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.193,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.402,55*
€ 4.049,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.350,54*
€ 3.987,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.246,53*
€ 3.863,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.211,85*
€ 3.822,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.193,37*
€ 3.800,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.