Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Caconda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Caconda
Kerzenleuchter Caconda
Kerzenleuchter Caconda
Artikel-Nr.:
     400-2349224
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9707091
EAN/GTIN:
     4020607843158
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Caconda



- Breite: 8, - Farbe: Dunkelbraun, - Gewicht: 150 g, - Höhe: 23, - Länge: 8, - Material: Holz, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Down to Earth





Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
150 g
Material:
Holz
Länge:
8
Breite:
8
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter holz, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.