Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißes Allround-Hochl.- Fett OKS 470 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißes Allround-Hochl.- Fett OKS 470 400 ml
Weißes Allround-Hochl.- Fett OKS 470 400 ml
Artikel-Nr.:
     400-2302703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038127401666
EAN/GTIN:
     4038127401666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett

Weißes Allround-Hochl.- Fett OKS 470 400 ml


OKS® 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett

•Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind
•Gute Druckeigenschaften
•Verschleißmindernd
•Alterungs- und oxidationsstabil
•Wasserbeständig
•NSF H2 Reg.-Nr. 137707
•NLGI-Klasse 2
•DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min.
•VKA-Test (Schweißkraft): 3600 N
•Einsatztemperatur: –30 °C bis +120 °C

Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-18-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Allround-Hochleistungsfett, OKS-Weißes-Allround-Hochleistungsfett, Weißes-Allround-Hochleistungsfett, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 14,55*
1
€ 3,19*
ab € 11,46*
€ 15,21*
1
€ 4,95*
ab € 12,0684*
€ 15,9784*
2 Tage
164
1
€ 8,90*
ab € 12,07*
€ 15,98*
Lager 400
20
10
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,81*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,05*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,55*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,22*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,14*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,32*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,38*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,65*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,13*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,11*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 32,41*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.