Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotengeflecht 200/25/15 DS2,5/2,0/2,0 a50m dickvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knotengeflecht 200/25/15 DS2,5/2,0/2,0 a50m dickvz
Knotengeflecht 200/25/15 DS2,5/2,0/2,0 a50m dickvz
Artikel-Nr.:
     400-2297244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514955045
EAN/GTIN:
     4013514955045
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Knotengeflecht 200/25/15 DS2,5/2,0/2,0 a50m dickvz


Knotengeflecht, Forstwirtschaft

•Spezialknotengeflechte für die Forstwirtschaft
•Dickverzinkt
•Rollenlänge 50 m

Stärke:Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø
Abmessung:Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal
L:Leichte Ausführung bis Kantendraht-Ø 2,4 mm
M:Mittlere Ausführung ab Kantendraht-Ø 2,5 mm
- Gewicht: 57 kg
1 Rolle á 50m




Weitere Informationen:
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflecht verzinkt 50m, drahtgeflecht, drahtgeflecht verzinkt, Wildzaun, Forstzaun, Zaungeflecht, Zaunsystem, Weidezaun, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 162,98*
€ 220,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 223,78*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 184,8572*
€ 226,4472*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 237,71*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 221,53*
€ 273,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 4,4306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.