Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffinform mf6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffinform mf6
Muffinform mf6
Muffinform mf6
Muffinform mf6
Muffinform mf6
Artikel-Nr.:
     400-2270363
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     mf6
EAN/GTIN:
     4250435730706
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form

Muffinform mf6


Die Petromax Muffinform aus Gusseisen erweitert die Riege der Petromax Gusseisenprodukte nach den Kastenformen und der Gugelhupfform. Mit Platz für insgesamt sechs leckere kleine Küchlein kannst du die Muffinform dank praktischem Henkel mit Einkerbung direkt über dem Feuer, auf der heißen Glut und im heimischen Backofen verwenden. Außerdem passt die Gussform in die Feuertöpfe ft6 und in den ft9.

Gusseisen – Verlässlichkeit und Qualität
Auch die Muffinform profitiert von den guten Eigenschaften des Gusseisens. Die spezielle Oberflächenstruktur sorgt dafür, dass die Wärme effizient gespeichert und an das Backgut weitergegeben wird. Die Oberfläche ist bei Petromax Gusseisenprodukten vorbehandelt (seasoned finish) und braucht daher nicht vorher eingebrannt werden. Du kannst die Muffinform also sofort verwenden.

Praktisch und vielseitig einsetzbar
Ob herzhaft oder süß, mit der Muffinform gelingen dir die leckeren Gebäcke problemlos, egal ob in der Draußen-Küche oder im heimischen Herd. Wenn du die Form im Feuertopf ft9 verwenden möchtest, empfehlen wir dir vorher den Untersetzer ftus oder den Stapelrost in den Topf zu setzen, bevor du die Muffinform hineinstellst, denn Gusseisen sollte zueinander immer etwas Abstand haben, damit es nicht beschädigt wird.
- Material: Gusseisen





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,45 kg
Material:
Gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.