| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264593 Herst.-Nr.: ZEL535 EAN/GTIN: 4035300939459 |
| |
|
| | |
| ZELINA Spültisch-Einhebelmischer Niederdruck mit Brause chr. Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer ZELINA Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Nur für Elektro-Niederdruckspeicher, Herausziehbarer Auslauf inkl. Brauseschlauch, Länge 1500 mm, Strahlregler M 22 x 1 - Made in Germany, Inkl. Montagezubehör, Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage, Verchromt Farbe chrom Ausführung Niederdruck mit Brause Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,92 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,31* | € 112,27* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,51* | € 135,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|