| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2260861 Herst.-Nr.: 36274-002-1 EAN/GTIN: 5908254827839 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler MID-Zulassung 25A 230V für Hutschiene Der elektronische Einphasen-Wechselstromzähler ist ideal geeignet zur Montage auf einer Hutschiene in einer Unterverteilung. Dabei nimmt der Wechselstromzähler die Größe eines Leitungsschutzschalters in Anspruch, was nur einer Modulgröße entspricht und somit extrem platzsparend ist. Die Daten sind ganz bequem ablesbar am digitalen 6-stelligen LC-Display. Der Wechselstromzähler ist nicht nur für interne Messungen verwendbar sondern ist auch für Verrechnungszwecke zulässig. - Art: Wechselstromzähler, - Farbe: lichtgrau, - Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Gewicht: | 0,116 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |