Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm
Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm
Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm
Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm
Artikel-Nr.:
     400-2256798
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1387101
EAN/GTIN:
     8711465871013
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen

Pigadia Wasserspiel, H80 x 36 x 38cm


Das Wasserspiel in rustikaler Bambus- / Stein-Optik ist ein dekoratives, sofort einsatzbereites Set mit passender Pumpe und eigenem Wasserreservoir. Für den Garten, Balkon oder die Terrasse
Pumpe 600 l/h, H 80 x 36 x 38 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Wasserspiel, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.