Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 3mx25mm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 3mx25mm, farbig sortiert
Zurrgurt 3mx25mm, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     400-2252041
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34426
EAN/GTIN:
     4035300939763
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt 3mx25mm, farbig sortiert



- 3 m x 25 mm
- Mit Klemmschloss
- Material: Polyester
- (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 250 daN ~ kg
- Gefertigt nach EN 12195-2
- TÜV/GS geprüft
- Inhalt Display: 9 Stück schwarz, 9 Stück orange, 9 Stück rot, 9 Stück blau
- Verpackungsinhalt: 1 Stück


Ausführung 250kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 g
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, klemmschloss-zurrgurt länge 3 mtr 25 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Einteiliger Zurrgurt, farbig sortiert im Verkaufsdisplay
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
36
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,72*
Lager 400
26
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.