Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschlüsselsatz 6tlg.6-17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschlüsselsatz 6tlg.6-17 mm
Gabelringschlüsselsatz 6tlg.6-17 mm
Artikel-Nr.:
     400-2251869
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX539606
EAN/GTIN:
     4035300889587
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz

Gabelringschlüsselsatz 6tlg.6-17 mm


Mit dem Gabelringschlüsselsatz aus dem Hause CONNEX haben Sie für jede Situation den passenden Schlüssel parat. Jeder enthaltene Schlüssel hat einen 15°-Winkel und ist optimal geeignet, um Sechskantschrauben sowie Muttern festzuziehen oder zu lösen. Die Schlüssel wurden aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl gemäß der DIN 3113-A für eine lange Lebensdauer gefertigt. Das Set enthält sechs Gabelringschlüssel in den Größen 6, 7, 8, 10, 13 und 17 mm.


Ausführung 6-teilig, 6-17mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,395 g
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüsselsatz 6-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,97*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539612
ab € 9,96*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539608
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.