Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Garten PROline, grün, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Garten PROline, grün, oval
COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Garten PROline, grün, oval
Artikel-Nr.:
     400-2244971
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201413
EAN/GTIN:
     4023122263081
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Garten PROline, grün, oval


Hoher Bedienungskomfort Immer den Überblick bewahren mit der digitalen Füllstandsanzeige Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (Pumpe schaltet automatisch ein und aus) Komfortable Wasserentnahme durch Wassersteckdose Lieferumfang: Erdtank der Serie Cristall oder Columbus Teleskop-Domschacht Cristall oder Columbus Tankabdeckung begehbar, kindersicher verschließbar Ausbaupaket Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm Technikpaket Digitale Füllstandsanzeige 10 m Druckschlauch 25 mm (1") Wassersteckdose Extern Tauchdruckpumpe NiRo 30
- Breite: 1840, - Farbe: Grün, - Gewicht: 190 kg, - Höhe: 2140, - Länge: 2440, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank

Volumen 4500L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
190 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2440
Breite:
1840
Höhe:
2140
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Gartenpaket PROline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,47*
€ 2.883,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,32*
€ 2.838,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,59*
€ 2.691,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,86*
€ 2.610,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,53*
€ 2.528,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.