Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRISTALL-Erdtank PROline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRISTALL-Erdtank PROline
CRISTALL-Erdtank PROline
Artikel-Nr.:
     400-2244960
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     200011
EAN/GTIN:
     4023122114079
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

CRISTALL-Erdtank PROline


Cristall Regenwassertank Empfohlen für Gartenbewässerung Leichter Transport durch geringes Gewicht ab 65 kg (Größe 1.600 l) Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierbare Filtertechnik Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage Grundwasserstabil bis 500 mm über Tankboden Lieferumfang: Erdtank (Schachtöffnung 600 mm) 1x Anschlussbohrung inklusive Lippendichtung DN110 Kunststoffabdeckung doppelwandig (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung, Farbe rasengrün Hinweis: Einbau nur möglich in Verbindung mit Teleskop-Domschacht Cristall
- Breite: 1300, - Farbe: Grün, - Gewicht: 100 kg, - Höhe: 1500, - Länge: 2100, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank


Volumen 2650L


Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
100 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
2100
Breite:
1300
Höhe:
1500
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Cristall Regenwassertank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,80*
€ 1.001,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,17*
€ 998,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,58*
€ 862,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.