Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensack Cubus XL, 250l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartensack Cubus XL, 250l
Gartensack Cubus XL, 250l
Artikel-Nr.:
     400-2241089
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     7086
EAN/GTIN:
     9003117070868
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Gartensack Cubus XL, 250l


Für einen sauberen Garten

Dieser Gartensack ist besonders robust und widerstandsfähig und für verschiedenste Gartenabfälle geeignet. Auch sperrige, großvolumige Ladungen wie Äste und Zweige lassen sich mit dem Cubus XL mühelos und sicher aufsammeln. 

Zusätzlich wird der Abtransport der Ladung erleichtert, denn das Material ist reißfest und die Handgriffe sind endlos vernäht für die stabile Verteilung der Lasten. Durch die rechteckige Form lassen sich mehrere Taschen im Kofferraum nebeneinander stellen. Mit Hilfe des Cubus XL wird das Aufräumen des Gartens zum Kinderspiel.

- Farbe: Anthrazit





Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.