| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2237412 Herst.-Nr.: 00883880607 EAN/GTIN: 0886661923991 |
| |
|
| | |
| Latzhose FUNCTION Universal Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Geprüfter Schnittschutz nach EN 381, Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt und Nierenschutz. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel. KWF-Gebrauchswertprüfung bestanden. Latzhose, Schutzniveau 1 (=ˆ 20 m/s). Material: Anthrazit, Warnorange 100 % Polyester. Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester. Größe XS-3XL. - Farbe: anthrazit/schwarz/warnorange, - Produktart: Latzhose Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz/warnorange | Gewicht: | 1,82 kg | Material: | Obermaterial: 100 % Polyester (Anthrazit/Warnorange), 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Schwarz), Futter: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |