Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Edna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Edna
LED Deckenleuchte Edna
Artikel-Nr.:
     400-2232625
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G97045/15
EAN/GTIN:
     4004353359989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Edna


Die Deckenleuchte Edna rückt Ihr Zuhause ins rechte Licht. Als reguläre Hauptbeleuchtung im Raum spielen Deckenleuchten eine zentrale Rolle. Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Das eingesetzte Leuchtmittel ist wechselbar. Mit 2000 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten. Mit der Fernbedienung lassen sich verschiedene Einstellungen treffen. Neben weiteren Lichtmodi kann mit der Fernbedienung auch die Helligkeit gedimmt werden. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung inbegriffen. Erfreuen Sie sich an stimmungsvoller Ambientebeleuchtung durch das integrierte farbwechselnde Backlight. Durch die Möglichkeit des Einstellens der Lichtfarbe kann jede gewünschte Lichtstimmung hergestellt werden. Die CCT-Technologie erlaubt die Änderung der Farbe im Spektrum von warmweiß bis kaltweiß. Die Leuchte ist mit einer Nachtlichtfunktion ausgerüstet und deshalb auch überall dort einsetzbar, wo in der Nacht ein Orientierungslicht gebraucht wird. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

STUFENLOSER DIMMER - Dimme diese Leuchte ganz einfach über die mitgelieferte Fernbedienung. Noch besser: sie ist stufenlos dimmbar und passt sich daher noch besser Deinen Wünschen an.

RGB BACKLIGHT - Diese Leuchte verfügt über das gewisse Etwas: Neben dem Hauptlicht ist zusätzlich eine indirekte Beleuchtung in RGB-Farben verbaut. So setzt Du spannende Lichteffekte.

NACHTLICHT - Ein angenehmes Licht zum Einschlafen oder zur Orientierung in der Nacht. Denn nichts stört den Schlafrhythmus mehr als zu helles, grelles Licht im Dunkeln.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Gewicht: 1,443 kg, - Höhe: 97
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Größe 40,5cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,443 kg
Höhe:
97
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand-& Deckenleuchte, Edna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.