Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutisch Strukturglasplatte Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutisch Strukturglasplatte Grau
Alutisch Strukturglasplatte Grau
Artikel-Nr.:
     400-2231488
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916744
EAN/GTIN:
     4046806167444
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
outdoortisch breite 80 cm

Alutisch Strukturglasplatte Grau


Der Universaltisch aus Aluminium ist mit einer Strukturglasplatte ausgestattet, die Sie besonders leicht abwischen und reinigen können. Der Tisch ist in quadratischer oder rechteckiger Ausführung erhältlich, wählen Sie selbst! Die quadratische Variante ist besonders für platzeinnehmende Dining Sessel mit bequemen Armlehnen geeignet, da sich hier Sitznachbarn nicht in die Quere kommen und genügend Platz zur Seite haben. Benötigen Sie mehr Platz auf dem Tisch, ist die rechteckige Variante für Sie genau das Richtige!
- Breite: 80, - Höhe: 72, - Material: Aluminium
1 Alutisch mit Strukturglasplatte
Größe 80x80x72 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Material:
Aluminium
Breite:
80
Höhe:
72
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, Alutisch, Universaltisch, Tisch rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.