Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Artikel-Nr.:
     400-2201481
Hersteller:
     Fun Star
Herst.-Nr.:
     945138
EAN/GTIN:
     4019111462382
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Festzeltgarnitur 110 cm


Festzeltgarnitur Biermöbel, 3 tlg., Gestell Stahl pulverbeschichtet in grün, Flächen und Tischplatte aus Kiefernholz klar lackiert in natur, mit Rückenlehne, 110 cm Breite

  • mit Rückenlehne
  • 3-teilig, Tisch 50 cm Breite
  • klappbar

- Ausführung: 4 Sitzplätze, - Farbe: beige, - Im Set enthalten: 1x Tisch, 2x Bank, - Maße: Tisch: 110x50x79cm , Bank: 110x37x87cm, Sitzhöhe 50cm, - Material: Stahl, - Max. Belastbarkeit: 220kg, - zusammenklappbar: Ja

Ausführung mit Rückenlehne



Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
39 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
61
Frei Haus
ab € 308,20*
€ 371,48*
4 Tage
45
€ 5,80*
ab € 425,30*
€ 506,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.