Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 123
Gartenhaus 123
Gartenhaus 123
Gartenhaus 123
Gartenhaus 123
Gartenhaus 123
Artikel-Nr.:
     400-2199473
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     123.3021.40001
EAN/GTIN:
     4004581500177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 123


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, Farbe: naturbelassen, modernes Schraubsystem, 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholzdach und Boden, Dachüberstände: ca. 40 cm, hinten 5 cm, Vordach 20 cm, Bemaßung: Firsthöhe 247 cm, Seitenwand 196 cm (ab Oberkante Fundament) Fenster: Dreh-/Kippbeschlag mit Kreuzsprossen Rahmen-Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen
Das WEKA Gartenhaus 123 ist ein echter Klassiker. Es fügt sich wunderbar in jeden Garten ein. Optimale Stabilität erhält das 300 cm breite und 205 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen und einem 16 mm starkes Massivholz-Satteldach. Das Fenster mit Kreuzsprossen rundet das tolle Design unseres Klassikers ab. Die hochwertige Rahmen-Doppeltür mit Griffgarnitur und Zylinderschloss geben Sicherheit und hohe Funktionalität. Nutzen Sie das vielseitig erweiterbare Gartenhaus 123 ganz nach Ihren Wünschen.


Größe Gr. 3
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
435 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser, Gartenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.919,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,14*
€ 2.622,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,67*
€ 2.595,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,26*
€ 2.457,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,54*
€ 2.377,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,22*
€ 2.283,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.