| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199458 Herst.-Nr.: 122.2421.45001 EAN/GTIN: 4004581500047 |
| | |
|
| | |
| Gartenhaus 122 Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, Farbe außen: grau, modernes Schraubsystem, 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholzdach,mit 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 22 cm, hinten 15 cm Bemaßung: Firsthöhe 237 cm, Seitenwand 199 cm , (ab Oberkante Fundament) Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 172 cm, mit 2 Lichtausschnitten mit Sprossen Das WEKA Gartenhaus 122 ist ein echter Klassiker. Es fügt sich wunderbar in jeden Garten ein. Optimale Stabilität erhält das 240 cm breite und 205 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen und einem 16 mm starkes Massivholz-Satteldach. Die hochwertige Rahmen-Doppeltür mit Griffgarnitur und Zylinderschloss geben Sicherheit und hohe Funktionalität. Optimal geschützt ist das Gartenhaus durch die werkseitige, zweifache Vorbehandlung mit Wetterschutzfarbe. Nutzen Sie das vielseitig erweiterbare Gartenhaus 122 ganz nach Ihren Wünschen. Größe Gr. 1 Farbe grau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 428 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |