Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199383
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     643836
EAN/GTIN:
     4004338643836
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 2010, - Gewicht: 133,2 kg, - Höhe: 125, - Länge: 2250
5 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x1600, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 6 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/2250/400
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1600 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
133,2 kg
Länge:
2250
Breite:
2010
Höhe:
125
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,92*
€ 819,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.