Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199382
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     643829
EAN/GTIN:
     4004338643829
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 2010, - Gewicht: 117,8 kg, - Höhe: 125, - Länge: 2000
5 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x1400, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 6 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/2000/400
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1400 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
117,8 kg
Länge:
2000
Breite:
2010
Höhe:
125
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,90*
€ 742,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,11*
€ 724,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,28*
€ 696,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,29*
€ 644,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.