Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199381
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     643799
EAN/GTIN:
     4004338643799
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 2010, - Gewicht: 103,2 kg, - Höhe: 125, - Länge: 1750
5 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x1200, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 6 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/1750/400
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1200 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
103,2 kg
Länge:
1750
Breite:
2010
Höhe:
125
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,37*
€ 631,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,38*
€ 607,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.