Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199372
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     642709
EAN/GTIN:
     4004338642709
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 1000, - Gewicht: 38,047 kg, - Höhe: 500, - Länge: 2000
2 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x1000, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 3 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/1500/400
Länge 4 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1000 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,047 kg
Länge:
2000
Breite:
1000
Höhe:
500
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.