Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199371
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     642693
EAN/GTIN:
     4004338642693
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 1200, - Gewicht: 44,907 kg, - Höhe: 500, - Länge: 2000
2 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x1200, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 3 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/1750/400
Länge 4 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1200 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
44,907 kg
Länge:
2000
Breite:
1200
Höhe:
500
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.