Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Doppelstab-Zaunmatten-Grundset
Artikel-Nr.:
     400-2199362
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     642570
EAN/GTIN:
     4004338642570
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Doppelstab-Zaunmatten-Grundset



- Breite: 800, - Gewicht: 71 kg, - Höhe: 750, - Länge: 2000
5 Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, grün2000x800, 1 Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5, 5, 6 Zaunpfosten/Klemmlasche, grün, mit Zubehör, 60x40/1200/400
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 800 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
71 kg
Länge:
2000
Breite:
800
Höhe:
750
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,69*
€ 524,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.