Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199342
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     633264
EAN/GTIN:
     4004338633264
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 34,431 kg, - Höhe: 230, - Länge: 2000
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/55m, 1 Maschendraht-Gefl., grün1500/15m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1550/1500, 1 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 7 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/2000/1500, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/2000/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 15 m
Höhe 1500 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
34,431 kg
Länge:
2000
Breite:
800
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, maschendrahtzaun 15m, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.