Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199319
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632946
EAN/GTIN:
     4004338632946
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m



- Breite: 2000, - Gewicht: 24,208 kg, - Höhe: 62, - Länge: 1250
2 Doppelschelle, verzinkt, ant.7016, für PfostenØ34, 1 Einstab-Gitter.Garden, anth7016, 2000x1250, 1 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.anthr.7016, Ø34/1750
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1250 mm
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
24,208 kg
Länge:
1250
Breite:
2000
Höhe:
62
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte anthrazit, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.