Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199315
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632892
EAN/GTIN:
     4004338632892
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m



- Breite: 2000, - Gewicht: 15,126 kg, - Höhe: 62, - Länge: 1000
2 Doppelschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 1 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.grün, Ø34/1500, 1 Einstab-Gittermatte Garden, grün2000x1000
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1000 mm
Farbe grün


Weitere Informationen:
Gewicht:
15,126 kg
Länge:
1000
Breite:
2000
Höhe:
62
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.