Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Artikel-Nr.:
     400-2199313
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632861
EAN/GTIN:
     4004338632861
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Technsiche Daten:
- Material: Stahl roh
- Oberfläche: verzinkt kunststoffbeschichtet
- Stahldraht: 8/6/4 mm
- Mattenbreite: 2000 mm
- Maschenweite: 250 x 50 mm
- Breite: 2000, - Gewicht: 47,522 kg, - Höhe: 199, - Länge: 1250
8 Doppelschelle, verzinkt, ant.7016, für PfostenØ34, 4 Endschelle, verzinkt, anthr7016., für PfostenØ34, 5 Einstab-Gitter.Garden, anth7016, 2000x1250, 6 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.anthr.7016, Ø34/1750
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1250 mm
Farbe anthrazit

Weitere Informationen:
Gewicht:
47,522 kg
Länge:
1250
Breite:
2000
Höhe:
199
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,09*
€ 557,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.