Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Artikel-Nr.:
     400-2199311
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632847
EAN/GTIN:
     4004338632847
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Technsiche Daten:
- Material: Stahl roh
- Oberfläche: verzinkt kunststoffbeschichtet
- Stahldraht: 8/6/4 mm
- Mattenbreite: 2000 mm
- Maschenweite: 250 x 50 mm
- Breite: 2000, - Gewicht: 34,54 kg, - Höhe: 199, - Länge: 750
8 Doppelschelle, verzinkt, ant.7016, für PfostenØ34, 4 Endschelle, verzinkt, anthr7016., für PfostenØ34, 5 Einstab-Gitter.Garden, anth7016, 2000x750, 6 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.anthr.7016, Ø34/1225
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 750 mm
Farbe anthrazit

Weitere Informationen:
Gewicht:
34,54 kg
Länge:
750
Breite:
2000
Höhe:
199
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.