Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Artikel-Nr.:
     400-2199309
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632816
EAN/GTIN:
     4004338632816
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Technsiche Daten:
- Material: Stahl roh
- Oberfläche: verzinkt kunststoffbeschichtet
- Stahldraht: 8/6/4 mm
- Mattenbreite: 2000 mm
- Maschenweite: 250 x 50 mm
- Breite: 2000, - Gewicht: 40,608 kg, - Höhe: 199, - Länge: 1000
8 Doppelschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 4 Endschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 6 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.grün, Ø34/1500, 5 Einstab-Gittermatte Garden, grün2000x1000
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1000 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
40,608 kg
Länge:
1000
Breite:
2000
Höhe:
199
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,98*
€ 475,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.